Referenties
Facom:40B.14
Rubix:A0904118
Fabrikant:40B.14
EAN:3662424112522

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 14 MM 40B.14
Facom start ringsteeksleutel - 40b - 14 mm 40b.14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | metrisch '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ stuk
€ 4,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
