Referenties

Stahlwille:01020006
Rubix:10126009
EAN:4018754000203
STAHLWILLE DOP 40L-6

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' binnenvierkant ''
Diameter6 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-6


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/4' binnenvierkant ''
Diameter6 mm
Lengte50 mm
Vierkant6,3 mm
Diameter (inch)1/4' ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht18 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen