BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 SB SB7800DZ-9/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7800DZ-9/16
Rubix:A0766521
EAN:7314150235001
BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 SB SB7800DZ-9/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter20,8 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 9/16 SB SB7800DZ-9/16


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter20,8 mm
Lengte38 mm
Vierkant22 mm
Diameter (inch)9/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht70 g
€ 6,33 excl. BTW
/ stuk
€ 7,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen