Referenties
Milwaukee:4932500439
Rubix:A0901951
Fabrikant:4932500439
EAN:4058546617417


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 9,7 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4" T15 TORX LANG 4932500439
Milwaukee bitdop voor 1/4" binnenvierkant met TORX T15, 152,4 mm lang. FOUR FLAT anti-rol en chrome afwerking met lifetime guarantee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 9,7 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,38 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,25
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen