Referenties
Stahlwille:05410046
Rubix:10121391
EAN:4018754009329



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55A-15/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x38x52 mm |
| Logistiek gewicht | 248 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 34,7 mm |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 19,1 mm |
| Diameter (inch) | 15/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 248 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,25 excl. BTW
/ stuk
€ 25,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
