Referenties
Stahlwille:25010036
Rubix:10121924
EAN:4018754015771




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' aandrijfvierkant (intern) '' |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 57 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-36
3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Impact socket 3/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' aandrijfvierkant (intern) '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 545 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,82 excl. BTW
/ stuk
€ 53,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden