Referenties
Bahco:SBK7801M-27
Rubix:A0763436
Fabrikant:SBK7801M-27
EAN:7314150445653



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 27MM SB SBK7801M-27
Bahco slagsok SBK7801M-27 met 1/2" vierkant, metrisch 27 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Gemaakt voor slag-/impactmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 200 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
