Referenties
Bahco:K9501M-85
Rubix:A0771033
Fabrikant:K9501M-85
EAN:7314150352197




Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 25, iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 85 mm |
| Lengte | 105 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 85MM K9501M-85
Slagdop 1" Bahco K9501M-85 met 85 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Dynamic-Drive™ helpt slijtage en afronding van bouten en moeren te beperken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | din 3121-h 25, iso 1174 '' |
| Diameter | 85 mm |
| Lengte | 105 mm |
| Vierkant | 86 mm |
| Diameter (inch) | 1' '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 4000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,42 excl. BTW
/ stuk
€ 253,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen