Referenties
Bahco:SBA6709M-6
Rubix:A0769587
Fabrikant:SBA6709M-6
EAN:7314150254798



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 LANG 6MM SB SBA6709M-6
Bahco SBA6709M-6 is een lange dopsleutel met 1/4" vierkantaansluiting en inwendige zeskant (6 mm). Hoge polijstafwerking voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,24 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
