BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/4 K9806Z-2.1/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-2.1/4
Rubix:A0771656
EAN:7314150131235
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/4 K9806Z-2.1/4

Technische samenvatting

Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter90 mm
Lengte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/4 K9806Z-2.1/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4000 g
Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter90 mm
Lengte127 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)2-1/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht3780 g
€ 171,79 excl. BTW
/ stuk
€ 207,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen