Referenties
Bahco:SB6700TORX-E5
Rubix:A0765173
Fabrikant:SB6700TORX-E5
EAN:7314150240739



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E5 SB SB6700TORX-E5
Bahco SB6700TORX-E5 is een 1/4" vierkante dopsleutel met uitwendig TORX® profiel maat E5. Met hoog gepolijste afwerking en 1/4" aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 6,7 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,26 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,52 excl. BTW
/ stuk
€ 10,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen