BAHCO DOP 1 6KANT 71MM 9500SM-71

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-71
Rubix:A0767289
EAN:7314153013804
BAHCO DOP 1 6KANT 71MM 9500SM-71

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter71 mm
Lengte92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 71MM 9500SM-71


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket wrench insert 1 inch, 6-point, wrench size 71 mm

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1915 g
Aansluiting1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter71 mm
Lengte92 mm
Vierkant60 mm
Diameter (inch)2,80 inch ''
Afwerkingmat
Gewicht2025 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 117,60 excl. BTW
/ stuk
€ 142,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen