Referenties
Bahco:SBK7806M-15
Rubix:A0763398
Fabrikant:SBK7806M-15
EAN:7314150447909




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 15MM SB SBK7806M-15
Bahco SBK7806M-15 is een diepe 1/2" slagsok met 15 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Lengte 80 mm en gewicht 300 g voor robuust machinegebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ stuk
€ 14,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen