Referenties
Bahco:SBK6701M-9
Rubix:A0763370
Fabrikant:SBK6701M-9
EAN:7314150445226




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (din 3121‑g 6.3 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 22 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 9MM SB SBK6701M-9
Bahco slagdop SBK6701M-9 voor 1/4" vierkant aandrijving met 9 mm metrisch zeskantprofiel en fosfaatfinish. Voor veilig en duurzaam gebruik op machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (din 3121‑g 6.3 / iso 1174) '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen