Referenties
Milwaukee:4932480349
Rubix:A0498030
Fabrikant:4932480349
EAN:4058546406349

Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 32MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty 1/2" diepe slagdop met 32 mm maat en 6-punt profiel. Gemaakt voor hoge koppel-/slagtoepassingen met extreem duurzame markeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,26 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 399,7 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
