BAHCO DOP 1/4 6KANT 4.5MM 6700SM-4.5

Dopsleutel set 6700SM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6700SM-4.5
Rubix:10082915
EAN:7314151087951
BAHCO DOP 1/4 6KANT 4.5MM 6700SM-4.5

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter4,5 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 4.5MM 6700SM-4.5


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.

Sterke punten

Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter4,5 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant11,9 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht10 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 6,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen