BAHCO DOP 3/8 12KANT 6MM A7400DM-6

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DM-6
Rubix:A0767042
EAN:7314150118212
BAHCO DOP 3/8 12KANT 6MM A7400DM-6

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter6 mm
Lengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 6MM A7400DM-6


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter6 mm
Lengte25,5 mm
Vierkant9,3 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht14 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen