BAHCO SLAGDOP 1.1/2 115MM K9801M-115

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801M-115
Rubix:A0772953
EAN:7314151845193
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 115MM K9801M-115

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' din 3121-h 40 / iso 1174 ''
Diameter115 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 115MM K9801M-115


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12150 g
Aansluiting1-1/2' din 3121-h 40 / iso 1174 ''
Diameter115 mm
Lengte140 mm
Vierkant127 mm
Diameter (inch)1-1/2' ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht10800 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 538,05 excl. BTW
/ stuk
€ 651,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen