ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 6 MM STD DUNWANDIG DO61110006
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61110006
Rubix:A0341633
Fabrikant:DO61110006
EAN:8717981041701

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 6 MM STD DUNWANDIG DO61110006
Slagdop 3/8" x 6 dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,47 excl. BTW
/ stuk
€ 5,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
