Referenties
Bahco:SB6700TORX-E7
Rubix:A0765005
Fabrikant:SB6700TORX-E7
EAN:7314150240753



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E7 SB SB6700TORX-E7
Bahco SB6700TORX-E7 1/4" dopsleutel met TORX® E7 profiel. Gepolijste dop van gelegeerd staal voor handmatig vast- en losdraaien (niet voor machine/power tools).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 8,3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,33 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
