Referenties
Stahlwille:25020017
Rubix:10127769
EAN:4018754233908



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE 56IMP-17
3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x44x100 mm |
| Logistiek gewicht | 783 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 783 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,16 excl. BTW
/ stuk
€ 53,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
