ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 48 MM DO65855048
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855048
Rubix:A0892084
Fabrikant:DO65855048
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 48 MM DO65855048
Slagdop 1" x 48 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
