Referenties
Bahco:K8901Z-15/16
Rubix:A0772672
EAN:7314151844745


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4 vierkant (din 3121-h 20, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 39 mm |
| Lengte | 52 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 15/16 K8901Z-15/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Aansluiting | 3/4 vierkant (din 3121-h 20, iso 1174) '' |
| Diameter | 39 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Vierkant | 43 mm |
| Diameter (inch) | 15/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 350 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,19 excl. BTW
/ stuk
€ 30,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen