Referenties
Bahco:K9806Z-3.7/8
Rubix:A0771630
EAN:7314150131495

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.7/8 K9806Z-3.7/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10600 g |
| Diameter | 138,7 mm |
| Lengte | 181 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 3 7/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 10560 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,05 excl. BTW
/ stuk
€ 764,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
