Referenties
Bahco:SB7800DZ-1.1/16
Rubix:A0766532
EAN:7314150240326

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.1/16 SB SB7800DZ-1.1/16
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/16' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 142 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
