Referenties
Bahco:K6701M-13
Rubix:10086630
EAN:7314151778491


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 22 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 13MM K6701M-13
Slagdopsleutels, metrisch. DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik. Machinaal te gebruiken. Gebruik borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Diameter (inch) | 1/4' '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 23 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,31 excl. BTW
/ stuk
€ 10,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen