MILWAUKEE BITDOP 3/8 5MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500456
Milwaukee bitdop 3/8
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500456
Rubix:A0901897
Fabrikant:4932500456
EAN:4058546617585

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 5MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500456
Milwaukee 3/8" bitdop met 5 mm zeskant en bolkop voor lange bereikbaarheid. Vierkante FOUR FLAT™ zijdes helpen wegrollen voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,197 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,50
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
