ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 85 MM STD DO4010-0-085
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-085
Rubix:A0341404
Fabrikant:DO4010-0-085
EAN:8717981063031
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 85 MM STD DO4010-0-085
Slagdop 1" x 85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,07 excl. BTW
/ stuk
€ 153,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
