Referenties
Bahco:SBK6701M-8
Rubix:A0763371
Fabrikant:SBK6701M-8
EAN:7314150445219




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (din 3121-g 6.3, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 22 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 8MM SB SBK6701M-8
Bahco SBK6701M-8 is een 1/4" slagsocket met 8 mm metrisch zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor machinaal gebruik en extra bescherming door Dynamic Drive™ profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (din 3121-g 6.3, iso 1174) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen