FACOM ALU IMPACT DOP TBV LICHTMETALEN VELGEN - 21 MM NSI.21L
Versterkte slagmoerdoppen 1/2"
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSI.21L
Rubix:10560364
EAN:3148519373547

Productdetails : FACOM ALU IMPACT DOP TBV LICHTMETALEN VELGEN - 21 MM NSI.21L
Reinforced 1/2" impact sockets
- Up to 7 times stronger.
- Machined with metal collar.
- Teflon sleeve to protect alloy wheels.
- Short sockets of 15, 17, 19, 21, 22 mm.
- Up to 7 times stronger.
- Machined with metal collar.
- Teflon sleeve to protect alloy wheels.
- Short sockets of 15, 17, 19, 21, 22 mm.
Sterke punten
• Tot 7 maal sterker.• Afsteken met metalen klemring.• Voering van teflon ter bescherming van lichtmetalen velgen.• Korte doppen van 15, 17, 19, 21, 22 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x28x28 mm |
| Gewicht verpakking | 253 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 21 mm |
| Diameter (inch) | 21 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
