ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 100 MM DIEP DO4010-1-100
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-100
Rubix:A0341552
Fabrikant:DO4010-1-100
EAN:8717981013579
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 100 MM DIEP DO4010-1-100
Slagdop 1" x 100 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,77 excl. BTW
/ stuk
€ 574,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
