MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 15MM 4932498819
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498819
Rubix:A0877941
Fabrikant:4932498819
EAN:4058546526887




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop '' |
|---|
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 15MM 4932498819
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop '' |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,90
€ 12,40 excl. BTW
/ stuk
€ 15,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen