FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 32MM NS.32A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.32A
Rubix:10103403
EAN:3148516549365
FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 32MM NS.32A

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 32MM NS.32A


A [mm]: 15d [mm]: 30d1 [mm]: 23,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 112

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht268 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x45x45 mm
Gewicht verpakking268 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte50 mm
Vierkant32 mm
Afwerkingfosfaat
€ 20,38 excl. BTW
/ stuk
€ 24,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden