MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 9MM 4932480836
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480836
Rubix:A0878709
Fabrikant:4932480836
EAN:4058546411213



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 9MM 4932480836
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 9 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,25
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
