Referenties
Stahlwille:02420048
Rubix:10126223
EAN:4018754127047



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46A-1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x34x66 mm |
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 205 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,45 excl. BTW
/ stuk
€ 25,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen