NORGREN NAMUR SOLENOID VALVE 5/2-WV-MONO G1/4 24VDC 2W 8BAR
5/2 directional control valve
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:2623077303302400
Rubix:0599133995
Fabrikant:2623077303302400
Productdetails : NORGREN NAMUR SOLENOID VALVE 5/2-WV-MONO G1/4 24VDC 2W 8BAR
5/2-DIRECTIONAL CONTROL VALVE, MONO G1/4 24 VDC
5/2-DIRECTIONAL CONTROL VALVE, MONO G1/4 24 VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,47 excl. BTW
/ stuk
€ 506,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
