SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3O-Q

5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VS7-6-FG-S-3O-Q
Rubix:05279330
Fabrikant:VS7-6-FG-S-3O-Q
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3O-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3O-Q


De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
•ISO Interface Solenoid Valve/Size 1
•Metal Seal
•Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

Area: Japan, Asia, Australia
Symbol: FG (2-position)
Solenoid: S (Single)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: None
Port Size: w/o Subplate
Thread: Rc (PT) (or w/o Subplate Type)
Connector: O (w/o Connector)
Q: Q (CE Approval)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
68,17 excl. BTW
/ stuk
82,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen