SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-04

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VR1210F-04
Rubix:05273942
Fabrikant:VR1210F-04
EAN:3618036543537
SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-04

Technische samenvatting

Typeserie vr1200
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LOGISCH VENTIEL VR1210F-04


En Ventiel met Insteekkoppeling
•Shuttle valve with one-touch fitting
•Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
•Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
•Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Body Size: 1 (1/8 Basis)
Applicable Tube OD: 04 (Ø4 Millimeter Size)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Typeserie vr1200
Aantal poorten3
Volumestroom210 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
16,28 excl. BTW
/ stuk
19,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen