Referenties
SMC:SS0755-08C3FC
Rubix:05293879

Productdetails : SMC MANIFOLD SS0755-08C3FC
Aan de vraag van klanten naar kleine, hoogwaardige componenten is voldaan met onze nieuwe compacte serie 5/2-weg magneetventielen, de S0700-serie. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de productie van halfgeleiders, maar ook geschikt voor een reeks algemene industriële machinetoepassingen, zijn de kleppen van de S0700-serie uitzonderlijk compact met een behuizingsbreedte van slechts 7 mm. De hoge stromingsprestaties zijn echter opmerkelijk voor kleppen van deze grootte, met de mogelijkheid om cilinders met boringen tot 25 mm aan te drijven. Met een levensduur van meer dan 50 miljoen cycli bij een stroomverbruik van 0,35 W kunnen de spoolafsluiters worden gebruikt met splines- of momentaansluitingen, terwijl hun gereduceerde hoogte zorgt voor compacte afmetingen van respectievelijk 7,5 mm en 8,5 mm bij montage op koppelbare subbases met insteekkabel of slanke en compacte insteekverbindingsstrips. Bovendien kunnen deze spoolafsluiters worden gebruikt met een breed scala aan seriële of parallelle bedradingsopties.
SS0755 Plug Lead Stacking Manifold, Individual Connector, C Kit
Sterke punten
Plug lead, lead wire C kit
Individual connector
7.5 pitch w/barb fittings
8.5 pitch w/one-touch fittings
2 to 20 stations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | 5/2 en 5/3 weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,82 excl. BTW
/ stuk
€ 108,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen