AVENTICS 5/2 VENTIEL V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

5/2-richtingsafsluiter serie 581

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:5811110000
Rubix:05083109
Fabrikant:5811110000
EAN:3661475954372
AVENTICS 5/2 VENTIEL V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Technische samenvatting

Type5/2-richtingsafsluiter serie 581
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS 5/2 VENTIEL V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0


5/2 richtingsafsluiter, serie 581, maat 1
5/2 RICHTINGSBEDIENINGSKLEP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2-richtingsafsluiter serie 581
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84818079
105,96 excl. BTW
/ stuk
128,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen