Referenties
IMI Norgren:2637050024702400
Rubix:A0126152
Fabrikant:2637050024702400


Technische samenvatting
| Type | herion 5/2 , 1/2 24v magneetklep 2637050024702400 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : HERION 5/2 , 1/2 24V MAGNEETKLEP 2637050024702400
5/2-WEGVENTIEL-MONO G1/2 24VDC
5/2-WEGVENTIEL-MONO G1/2 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | herion 5/2 , 1/2 24v magneetklep 2637050024702400 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 ... 8 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.165,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.409,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen