FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2 8036719

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:05113935
Fabrikant:8036719
EAN:4052568429935
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2 8036719

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvs-lt30-t32h-mzd-g38-f8-1b2 8036719
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2 8036719


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvs-lt30-t32h-mzd-g38-f8-1b2 8036719
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1600 l/min
Drukbereik1...10 bar
Poortgrootte3/8
Minimale bedrijfsdruk1 bar
108,32 excl. BTW
/ stuk
131,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen