Referenties
IMI Norgren:4032031000000000
Rubix:A0859753


Technische samenvatting
| Type | norgren eenzijdig ventiel pn 5/2 - g1/2 4032031000000000 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN EENZIJDIG VENTIEL PN 5/2 - G1/2 4032031000000000
5/2-WEGVENTIEL-MONO G1/2 DRUK/VEER
5/2-WEGVENTIEL-MONO G1/2 DRUK/VEER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren eenzijdig ventiel pn 5/2 - g1/2 4032031000000000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 2480 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 ... 8 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 628,06 excl. BTW
/ stuk
€ 759,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen