SMC 2/2 VENTIEL VXZ256JLA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXZ256JLA
Rubix:05298192
SMC 2/2 VENTIEL VXZ256JLA

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ256JLA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
  • Medium: Olie op hoge temperatuur
  • IP65-behuizing
  • Type klep: N.C., N.O.

    Maat/ventiel type: 5 (20A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: J (Roestvrij staal / 3/4 / ø20)
    Spanning/Elektrische ingang: L (230 VAC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
    Speciale spanning: Geen
    Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (No / G)
    Beugel: Geen
    Rotatiehoek: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht1130 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    266,59 excl. BTW
    / stuk
    322,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen