SMC 3/2 VENTIEL VP546-5YZ1-M-DS

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP546-5YZ1-M-DS
Rubix:A0724680
Fabrikant:VP546-5YZ1-M-DS
SMC 3/2 VENTIEL VP546-5YZ1-M-DS

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP546-5YZ1-M-DS


Toepasselijke serie: AC-D

Sterke punten

Modulaire aansluiting voor aansluiting op FRL-units Met detectiefunctie voor hoofdklepstand Optionele softstartfunctie Keuze uit enkele of dubbele restdrukuitlaatventiel Een terugslagklep is geïntegreerd in het stuurstroompad Behuizing: IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
378,00 excl. BTW
/ stuk
457,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen