AVENTICS VALVE V581, 5/3CC, ISO 4 5814480000

5/3-richtingsafsluiter, serie 581

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:5814480000
Rubix:A0704198
Fabrikant:5814480000
EAN:3661475960915
AVENTICS VALVE V581, 5/3CC, ISO 4 5814480000

Technische samenvatting

Type5/3-richtingsafsluiter, serie 581
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS VALVE V581, 5/3CC, ISO 4 5814480000


5/3-richtingsafsluiter, serie 581, maat 4
5/3-RICHTINGSREGELKLEP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/3-richtingsafsluiter, serie 581
Aantal poorten5
Volumestroom5000 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84818079
332,12 excl. BTW
/ stuk
401,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen