Referenties
SMC:SY7160-5DO-C8-Q
Rubix:A0268215
Fabrikant:00225309

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7160-5DO-C8-Q
De SY-serie biedt meer vooruitgang in klepprestaties om een kosteneffectieve oplossing te bieden voor uw behoeften. De serie biedt een hoge doorstroming en een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY serie is verkrijgbaar met in-line of sub-base montage en de magneetventielen kunnen afzonderlijk of op een verdeelblok gebruikt worden.
Sterke punten
Hoge verwerkingscapaciteit om stroomverbruik te verminderen.
Toepassingen
In-line montage Vloeistoftoevoer: gesmeerde of niet-gesmeerde perslucht met 10 µm filter Temperatuur (omgeving en vloeistof) : -10 tot +50°C Handmatige impulsregeling Beschermingsgraad: IP 65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ stuk
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen