SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5YO-C8F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7220-5YO-C8F-Q
Rubix:05275128
Fabrikant:00047744
EAN:3618036163285
SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5YO-C8F-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5YO-C8F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: C8 (Body Ported ø8 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht143 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom755,8 l/min
Land van oorsprongJP
80,67 excl. BTW
/ stuk
97,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen