STAHLWILLE DOP 50-12

50 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03010012
Rubix:10120868
EAN:4018754005208
STAHLWILLE DOP 50-12

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 50-12


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x23x38 mm
Logistiek gewicht58 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht58 g
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden