STAHLWILLE LANGE DOP 51-30

51 serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03020030
Rubix:10120992
EAN:4018754005710
STAHLWILLE LANGE DOP 51-30

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter39,7 mm
Lengte83 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 51-30


De diepe dop van Stahlwille (serie 51) is ontworpen voor professionals die een doeltreffende oplossing nodig hebben in krappe ruimtes. Dankzij het 12-kant AS-Drive-profiel wordt een optimale aandraaiing gegarandeerd.

Kenmerken:
De diepe doppen van Stahlwille zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij de toegang beperkt is en precisie van groot belang is. Het 12-kant AS-Drive-profiel zorgt voor een betere krachtoverdracht en vermindert het risico op beschadiging van moeren en bouten. Deze doppen zijn vervaardigd uit HPQ®-staal en bieden een uitzonderlijke slijtvastheid en toch een opmerkelijke lichtheid. Dankzij de verlengde constructie kunnen moeilijk bereikbare zones worden bereikt, zoals in turbines of complexe motoren.

Specificaties:
• Beschikbare maten: 10, 13 t/m 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 en 32 mm (metrisch).
• Specifieke modellen voor bougies (met rubberen inzet): 03020208 (20,8 mm) en 03020216 (16 mm).
• 12-kant AS-Drive-profiel voor optimale krachtoverdracht.
• ½″ binnenvierkantaandrijving.
• Totale standaardlengte: 83 mm (klassieke modellen).
• Buitendiameter dopzijde: 14,5 mm tot 42,4 mm, afhankelijk van de maat.
• Buitendiameter vierkantaandrijving: 22 mm tot 40 mm.
• Effectieve binnendiameter: 9 mm tot 30,2 mm.
• Effectieve profiel-diepte: 19 mm tot 35 mm.
• Gewicht per stuk: 90 g tot 435 g.
• Materiaal: hoogwaardig HPQ®-staal.
• Afwerking: verchroomd.

Normen:
• DIN 3124
• ISO 2725-1
• DIN EN 3710
• DIN EN 3709
• ASME B 107.5M

Merkinformatie:
Stahlwille is een Duitse fabrikant die al meer dan 160 jaar bekendstaat om de precisie en kwaliteit van zijn gereedschappen. Het merk is actief in meer dan 90 landen en is gespecialiseerd in hoogwaardig handgereedschap voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en energiesector. Stahlwille staat bekend om zijn continue innovatie en ontwikkelt producten die voldoen aan de strengste normen, met een sterke focus op duurzaamheid, prestaties en ergonomie. De Duitse productiekwaliteit, gecombineerd met een strikte procescontrole, maakt Stahlwille tot een toonaangevende leverancier van professioneel gereedschap.

Sterke punten

• Dunne wanddikte voor optimaal gebruik in smalle ruimtes.
• HPQ®-staal met hoge weerstand tegen slijtage en hoge koppels.
• Verlengde constructie voor eenvoudige toegang tot diepliggende moeren.
• Compatibel met alle gereedschappen met ½″ vierkantaandrijving, voor een brede inzetbaarheid.

Toepassingen

De diepe doppen van de 51 serie zijn ideaal voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden. Ze zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en industriële productie. Deze doppen worden gebruikt in productielijnen, werkplaatsen en bij interventies op locatie. Dankzij de lengte en robuustheid zijn ze zeer effectief bij het losmaken van verzonken componenten, het vervangen van bougies en het monteren van onderdelen in krappe compartimenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x40x83 mm
Logistiek gewicht341 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter39,7 mm
Lengte83 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht341 g
€ 25,88 excl. BTW
/ stuk
€ 31,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen